KHSH 転造オートスライドローレットホルダー スーパーツール 84898628

KHSH 転造オートスライドローレットホルダー スーパーツール 84898628
KHSH 転造オートスライドローレットホルダー スーパーツール 84898628
KHSH 転造オートスライドローレットホルダー スーパーツール 84898628
KHSH 転造オートスライドローレットホルダー スーパーツール 84898628
KHSH 転造オートスライドローレットホルダー スーパーツール 84898628
KHSH 転造オートスライドローレットホルダー スーパーツール 84898628
KHSH 転造オートスライドローレットホルダー スーパーツール 84898628
KHSH 転造オートスライドローレットホルダー スーパーツール 84898628

転造オートスライドローレットホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84898628
品番
KHSH
参考基準価格(税別)¥44,050販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

国内標準ローレット駒アヤ目用です。
ローレット保持部の初期位置設定機構付です。
上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。
転造式ローレットアヤ目加工用ホルダです。
大径や切粉などの影響による調芯不具合時は、ヘッドの固定が可能です。
段付きワークなどの端から約3mmまで加工でき、また左右入替が可能です。

用途
アヤ目形状を施す為の転造ローレット加工専用工具。
付属品
六角棒レンチ2mm、4mm各1本
適合
(ローレット駒)KNSRL14N~40N
トラスコ品番
698-1789
適合機種
旋盤
種別
アヤ目
材質
ヘッド・本体・ジョイントブロック:炭素鋼
幅(mm)
20
全長(mm)
145
高さ(mm)
40
加工径(mm)
10~250
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※必ず切削油をかけながら加工してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする