19859 IM-4W5SI-6K QCソケット 5サイズ 21/27/30/32/36mm 6角 MUST TOOL 86499851

19859 IM-4W5SI-6K QCソケット 5サイズ 21/27/30/32/36mm 6角 MUST TOOL 86499851
19859 IM-4W5SI-6K QCソケット 5サイズ 21/27/30/32/36mm 6角 MUST TOOL 86499851
19859 IM-4W5SI-6K QCソケット 5サイズ 21/27/30/32/36mm 6角 MUST TOOL 86499851
19859 IM-4W5SI-6K QCソケット 5サイズ 21/27/30/32/36mm 6角 MUST TOOL 86499851
19859 IM-4W5SI-6K QCソケット 5サイズ 21/27/30/32/36mm 6角 MUST TOOL 86499851

IM-4W5SI-6K QCソケット 5サイズ 21/27/30/32/36mm 6角

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
86499851
品番
19859
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,880販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

鉄骨鳶頻出の21,27,30,32,36mmの5サイズを1本に集約されているのでソケットの付け替え不要で作業できる。重量510gと腰回りの負担が軽減。面倒なOリングやピンが不要でワンタッチ感覚でインパクトレンチに取り付けることができる。

用途
トルシアボルト(27/32/36mm)・仮ボルト(30/32/36mm)・HUGボルト(32/36mm)・スタンション(21mm)
寸法(mm)
82×49×49
質量(g)
510
差込角(mm)
12.7
ソケットサイズ(mm)
21・27・30・32・36
ソケット形状
6角(21mmのみ12角)
注意
※21mmは通常ボルトナットには使用できません。スタンションあるいは高ナットにしか使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする