曜日別特売
- フライパンシート無漂白ハーフ小判型 アルテム 86502057

※使用例

- フライパンシート無漂白ハーフ小判型 アルテム 86502057
- フライパンシート無漂白ハーフ小判型 アルテム 86502057
- フライパンシート無漂白ハーフ小判型 アルテム 86502057
- フライパンシート無漂白ハーフ小判型 アルテム 86502057
- フライパンシート無漂白ハーフ小判型 アルテム 86502057
- フライパンシート無漂白ハーフ小判型 アルテム 86502057
- フライパンシート無漂白ハーフ小判型 アルテム 86502057
- フライパンシート無漂白ハーフ小判型 アルテム 86502057
- フライパンシート無漂白ハーフ小判型 アルテム 86502057

フライパンシート無漂白ハーフ小判型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1箱(60枚)
注文コード
86502057
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

料理がくっつきにくいから後片付けが楽ちん。立体構造でフライパンに置くだけ。一度にふたつの調理ができる。油を使わずカロリーカット。高さ約4cmでフライパンの側面も汚れにくい。26cmフライパンに2枚敷けるハーフ型。

用途
フライパンシート 無漂白 調理
材質
両面シリコン樹脂加工紙
寸法(cm)
紙底:約17.5×9.5×4
耐熱温度(℃)
約250
注意
※ご使用前に取扱上・ご使用の注意を必ずお読みください。
※着火での仕様、及びオーブントースター、並びにオーブンレンジのグリル機能での使用は、シートが燃えることがありますのでおやめください。
※250℃より高い温度での使用、及び250℃で20分以上の使用は、シートが燃えることがありますのでおやめください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする