曜日別特売
5501 40.000 5501_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート グーリング 86553227

5501 40.000 5501_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート グーリング 86553227
5501 40.000 5501_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート グーリング 86553227

5501_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
86553227
品番
5501 40.000
参考基準価格(税別)¥55,690販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。

用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番
718-0989
材質
HSCO
刃数
3
全長(mm)
75
先端角(°)
90
先端径(mm)
10
表面処理
TiAlNコート
シャンク径(mm)
12
有効刃径(Φmm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする