DGP-01BR すきま風バリア 高森コーキ 86562361

DGP-01BR すきま風バリア 高森コーキ 86562361
DGP-01BR すきま風バリア 高森コーキ 86562361
DGP-01BR すきま風バリア 高森コーキ 86562361
DGP-01BR すきま風バリア 高森コーキ 86562361

すきま風バリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
86562361
品番
DGP-01BR
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

窓から入るすきま風の侵入防止に!

用途
ハサミで簡単にカットして使える!防塵、防虫、防音効果!
色
ブラウン
材質
ポリエチレン、ポリウレタン
テープ長さ(m)
1.8
本体質量(g)
34
本体厚さ(mm)
8
本体幅(mm)
30
注意
※用途以外には使用しないでください。
※肌(人体)、衣服に貼らないで下さい。
※貼る時は10℃以上の部屋で作業してください。10℃以下で作業をすると粘着力が弱くなります。
※先端のテープが剥がしにくい場合は、先端を1cm程カットしてからご使用下さい。
※火気、水気や高温になる場所は避け、幼児の手の届かない場所に保管してください。
※貼り付けたテープを剥がすと、素材を痛めたりノリが残る場合があります。
※テープの粘着面に手を触れたり、張り直しをすると粘着力が弱くなります。
※本品使用後は、地域の指示に従って廃棄してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする