ZM-248 隙間用クッションテープ ZATTA 86562275

ZM-248 隙間用クッションテープ ZATTA 86562275
ZM-248 隙間用クッションテープ ZATTA 86562275
ZM-248 隙間用クッションテープ ZATTA 86562275
ZM-248 隙間用クッションテープ ZATTA 86562275
ZM-248 隙間用クッションテープ ZATTA 86562275

隙間用クッションテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
テープ幅(mm)15
色ブラック
内容量1個注文コード86562275品番ZM-248
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

貼るだけで簡単にすき間対策ができる、すき間用クッションテープです。
弾力のあるスポンジ素材がドアや窓のすき間にしっかりフィットし、すき間風・ホコリ・音漏れ対策に役立ちます。
やわらかく密着性が高いため、さまざまな場所へ貼り付け可能。
ハサミでカットできるので、必要な長さに合わせて簡単に施工できます。

用途
すき間風・ホコリ・音漏れ対策に
色
ブラック
テープ幅(mm)
15
巻数
2ロール
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする