曜日別特売
TRBー600 TRAILBOX 600【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマ 88089928

TRBー600 TRAILBOX 600【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマ 88089928
TRBー600 TRAILBOX 600【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマ 88089928
TRBー600 TRAILBOX 600【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマ 88089928
TRBー600 TRAILBOX 600【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマ 88089928
TRBー600 TRAILBOX 600【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマ 88089928
TRBー600 TRAILBOX 600【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマ 88089928
TRBー600 TRAILBOX 600【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマ 88089928
TRBー600 TRAILBOX 600【耐荷重80kg】 アイリスオーヤマ 88089928

TRAILBOX 600【耐荷重80kg】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
色ホワイトアッシュ
内容量1箱(1箱×6個)注文コード88089928品番TRBー600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

【ホワイト/カーキ】野外でも室内でも多目的に収納ができる収納BOXです。キャンプやBBQなどのアウトドア用品、ガーデニング用品やバイク・カー用品、お掃除用品の収納はもちろんお子様のおもちゃなどの収納や避難用品の収納にも使用できます。積み重ね可能で、積み重ねしやすいようにガイドがあるので重ねてもくずれにくいです。重い荷物を入れて持ち運ぶ際に手が痛くならないような持ち手の形状になっています。鍵穴には市販の南京錠を取り付けることができます。

色
ホワイトアッシュ
質量(kg)
2.4
耐荷重(kg)
80
内容量(L)
44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
637×372×328
フタ
あり
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
498×267×272
スタッキング
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする