- 用途
- ・オフィスや企業の入退室管理(従業員の本人認証・入館管理)
・工場での入退場管理やマスク・ヘルメット着用確認
・建設現場での作業員受付・入場管理
・病院やクリニックの受付での非接触スクリーニング
・介護・福祉施設の来訪者受付および入館管理
・学校・教育施設での来校者管理
・商業施設やイベント会場の入場管理
・ホテルや宿泊施設の受付・セキュリティ管理
・公共施設・自治体施設の来館者受付
・データセンターや研究施設など高セキュリティエリアの入退室管理
・自動ドア・電気錠・セキュリティゲートと連携したアクセスコントロール
・半屋外のエントランスや施設入口での温度スクリーニング(屋外モード対応)
- 質量(kg)
- 約1.3kg
- 外形寸法
- 【本体】238 × 124 × 24.5mm【卓上スタンド】76 × 178 × 229 mm(展開時)
- 対応
- 顔+カード認証:対応、Wiegand:26/34/37bit 入出力対応
- データ記録件数
- 認証履歴保存数:最大100万件
- 付属品
- ACアダプター
- 仕様
- 顔登録数:最大20,000人
- セット内容
- 本体1台+卓上スタンド1台
- 電源
- DC 12V 2A
- 精度
- 顔認証:99.9%以上、測温:±0.3℃
- 消費電力
- 最大10W
- 型番
- BS-FRT-08A
- 速度
- 顔認証:1秒以下、測温:1秒以下
- 動作温度
- 10℃~40℃
- ディスプレイ
- 8インチ IPS液晶(視野角170°)
- 解像度
- 800 × 1280
- 防塵防水性能
- IP64相当
- スピーカー
- 8Ω 2W(モノラル)
- OS
- Android OS
- 画素数
- カメラ:200万画素
- 距離
- 生体検知顔認証:2m(最大)、(測温)0.5m以内(推奨:30~50cm)
- 動作湿度(%RH)
- 10~90%RH(結露なきこと)
- 適合カメラ
- RGB+IR(赤外線)デュアルカメラ+サーマルカメラ
- Wi-Fi
- 2.4GHz
- リレー出力
- NO/COM(2.5mm 3P)
- USB
- USB2.0
- LAN
- RJ45(10/100Mbps Ethernet)