曜日別特売

プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 4輪自在

プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 4輪自在 - ダンディプラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 4輪自在 - ダンディ

実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。
ものに合わせて積載量を選べる多段台車の二段式です。
段ボールなどかさばるものを分けるのに便利です。
荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。
クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。
グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。
後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。

トラスコ品番
715-7768
材質
荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール
長さ(mm)
935
幅(mm)
605
高さ(mm)
218
均等荷重(kg)
300
ハンドル高さ(mm)
1000
騒音値(dB)
40以下
キャスター径(Φmm)
130
内容量
1台
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00178731XA-BT2-4
¥59,400
¥53,980
¥59,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする