TRUSCO
強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
ベルト長さ巻取側(m)
5
5
5.5
6
最大使用荷重(t)
0.509
0.509
1.01
1.52
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00179090
品番
GV25S-500ELS
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。
JIS規格相当品です。
用途
水や潮風の影響を受けやすい場所に。
トラスコ品番
702-5311
ベルト長さ巻取側(m)
5
最大使用荷重(t)
0.509
ベルト幅×厚さ(mm)
25×1.8
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
形状
両端エンドレス
色
オレンジ