曜日別特売
W 手巻用ストレッチフィルム レスコア 積水樹脂 00139287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W 手巻用ストレッチフィルム レスコア 積水樹脂 00139287
W 手巻用ストレッチフィルム レスコア 積水樹脂 00139287

手巻用ストレッチフィルム レスコア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1ケース(6巻)
幅(mm)500
1巻長さ(m)300
厚さ(μm)17
内容量1ケース(6巻)注文コード00139287品番W
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

100巻使用で約40kgの廃棄物を削減
環境のことを考えて、紙管の代わりにライナー紙を採用しました
従来の紙管(約500g/本)に比べ、紙使用量を約1/10(約50g/2枚)に減量しました。また、ご使用後のライナー紙は、古紙回収、リサイクル可能な環境配慮製品です
薄型のライナー紙は廃棄処理も簡単、かさばらず産業廃棄物削減
従来品の紙管同様、フィルムは最後までご使用になれます

用途
パレット出荷の荷崩れ防止やホコリの付着防止に
幅(mm)
500
1巻長さ(m)
300
厚さ(μm)
17
透明

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする