- 用途
- 90kg以下の荷物の運搬に。
車載用台車として。
- 付属品
- 荷物固定用ゴム×1
- トラスコ品番
- 709-6446
- 材質
- 本体:アルミ、すくい板:アルミダイキャスト、車輪:ゴム
- 長さ(mm)
- 500
- 幅(mm)
- 490
- 全長(mm)
- 1070
- 色
- シルバー
- 高さ(mm)
- 1070
- 均等荷重(kg)
- 90
- ハンドル高さ(mm)
- 1070
- キャスター径(Φmm)
- 180
- すくい板長さ(mm)
- 355
- すくい板幅(mm)
- 480
- 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 475×55×810