73742 モニタリングスコープ 4.3インチ液晶 先端360°可動 シンワ測定 02436082

73742 モニタリングスコープ 4.3インチ液晶 先端360°可動 シンワ測定 02436082
73742 モニタリングスコープ 4.3インチ液晶 先端360°可動 シンワ測定 02436082
73742 モニタリングスコープ 4.3インチ液晶 先端360°可動 シンワ測定 02436082
73742 モニタリングスコープ 4.3インチ液晶 先端360°可動 シンワ測定 02436082
73742 モニタリングスコープ 4.3インチ液晶 先端360°可動 シンワ測定 02436082
73742 モニタリングスコープ 4.3インチ液晶 先端360°可動 シンワ測定 02436082

モニタリングスコープ 4.3インチ液晶 先端360°可動

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02436082
品番
73742
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

手元の操作で360°確認
隅々まで見える先端

用途
先端360°可動:先端を自在に動かせるため、管の曲がった場所なども確認できます。
側面カメラ付:正面と側面にカメラを搭載し、2画面表示もできます。
トリガー式撮影ボタン:手元で直感的に操作できます。
質量(g)
450
電源
リチウムイオンバッテリー(内蔵)
ケーブル長(m)
1
本体寸法(mm)
240×129×121
出力方式
(映像)NTSC方式
光源
高輝度白色LED(4段階の光量調節が可能)
ヘッド径(Φmm)
6.5
液晶サイズ
4.3インチ
インターフェース
USB Type-C出力(録画済動画、静止画作成)
レンズ倍率
等倍、2倍、4倍
解像度
1920×1080/1280×720/640×480
使用温湿度範囲
温度:ー10~50℃ 湿度:15~85%(結露のないこと)
視野角
90°
防塵防水性能
カメラヘッド・カメラケーブル:IP67 本体:防塵・防水なし
焦点距離(mm)
15~100
バッテリー容量(mAh)
5000
撮影モード
動画、静止画
記録メディア
microSDカード 32GBまで
ケーブル径(Φmm)
6
注意
※製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる可能性がありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする