装置のミカタ 上下連結シート 積み重ね装置落としまセブン 4枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1袋(4枚)
注文コード
02496406
品番
AS-JSF1054HS
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

HPLCなどの段積み装置を連結して落下を防止することができます。
特殊2層構造(強力粘着層・非粘着層)を採用しており、貼るだけで簡単に連結可能です。
一度貼った後も水洗いをして乾かすことで再度使用することが可能です。
抗菌・防カビ(粘着面のみ)
耐震7クラス試験実施済み
メーカー実験車にて検証

仕様
※使用条件※▼対象物間高さ15以内※▼連結する対象物の幅が同一であること)※取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。※設置面が弱い物、ヒビ、キズがあるものはダメージを与える可能性があります。
材質
ウレタン樹脂
アズワン品番
4-6949-01
シートサイズ
100×50×t2
耐用年数(年)
5~7年
耐震荷重
40まで下段重量除く(4枚使用時)
注意
※取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。
※設置面が弱い物、ヒビ、キズがあるものはダメージを与える可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする