曜日別特売
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860

200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860
200-BKT007S 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト 02496860

金具 カメラ取付用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02496860
品番
200-BKT007S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。
防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。
ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。
全ての部品に錆びにくいステンレス素材を使用しています。
付属のドライバーはステンレス製ではありません。
VESA75×75mmに対応しています。
取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。
取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。
汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。
ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。

セット内容
本体、取付バンド ×2、ボルトセット ×4、ドライバー、取扱説明書
材質
本体:ステンレス、取付バンド:ステンレス、ボルトセット:ステンレス
取付
バンド厚さ:約0.6
耐荷重(kg)
約5k
適合機器
重量5k未満の機器※商品販売ページの寸法図を確認の上、お手持ちの機器が取付け可能かご確認ください。
取付け方法
支柱
支柱厚さ(mm)
取付け可能:直径約60~200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする