バックドアモールパネル ハイエース D9521
ハイエース バン DX (標準ボディ)用
ハイエースのバックドアパネルに装着し、収納性や利便性を向上させる。
モールシステムにより、アウトドアギアなどを便利に収納し、バンライフをより機能的なスタイルへ変える。
大阪府にあるCCcouplerとミグラトレイルのコラボレーションモデルによる高品質な仕上がり。
<CCcoupler>
大阪府を拠点とするブランドで、「車=Car」「野営=Camp」「帆布=Canvas」の”C”を結ぶ接合品「カプラー=coupler」という意味で「CCcoupler」と名付けられた。
主にハイエース、キャラバンのシェードを得意とし、企画から製造、販売までを行っている。
工房での丁寧な作業により、高精度かつ高品質な商品を提供する、 Made in Japanの企業である。
- 寸法(mm)
- 1270×450
- 質量(g)
- 560
- 寸法
- 1270mm×450mm
- 素材
- ベース:CORDURA(R)1680/モール:ナイロン
- 内容量
- 1個
注意
※本製品のバックドアモールパネルは純正パネルの上に重ねて取付けてください。※重量物、鋭利な物、危険物は取付けないでください。破損、けがなどの要因になります。
※バックドアを開けた際に、モールシステムに取付けたアイテムが落下しないようにしっかりと取付けて、安全を確認してください。
※バックドアを閉める際に、モールシステムに取付けたアイテムが車両に干渉しないように注意してください。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ


















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)








