ラゲッジカーゴフック ジムニー

ラゲッジカーゴフック ジムニー - MIGRATRAILラゲッジカーゴフック ジムニー - MIGRATRAILラゲッジカーゴフック ジムニー - MIGRATRAILラゲッジカーゴフック ジムニー - MIGRATRAILラゲッジカーゴフック ジムニー - MIGRATRAILラゲッジカーゴフック ジムニー - MIGRATRAILラゲッジカーゴフック ジムニー - MIGRATRAILラゲッジカーゴフック ジムニー - MIGRATRAIL

車両のラゲッジスペースに簡単に取付けられる荷掛けフック。
装着することにより、荷物を固定するカーゴネットやカーゴロープなどを取付けやすくできる。
フックは収納でき、邪魔にならず、走行中の干渉音もない。
異素材で構成された部品の各部は軽量かつ強度にこだわったハイスペックな材質を採用。
取付け工具を付属しているため、すぐに装着可能。

材質
フック(アルミニウム合金)ボディ(強化樹脂)ボルト(ステンレス鋼)
寸法(mm)
長さ35×幅29×高さ13(付属ボルトは含まない)
質量(g)
20.5(1個/付属ボルト等含む)
寸法
長さ35mm×幅29mm×高さ13mm(付属ボルトは含まない)
耐荷重(kg)
約4(静止状態)
耐荷重
本体:約4kg(静止状態)
素材
フック(アルミニウム合金)ボディ(強化樹脂)ボルト(ステンレス鋼)
内容量
1個
注意
※オートバイ等の重量がある物を固定できません。
※力が大きく加わり本体の緩みが発生してしまう場合は、フックの向きを緩みにくい方向に合わせて本体を取付け直してください。
※フック部はアルマイト処理のため、長時間紫外線が当たらないようご注意ください。退色の原因となる場合がございます。
※本体の耐荷重は約4kgですが、取付け位置や固定方法により使用耐荷重は変化し減少する場合があります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02497368MT65-32404個
¥4,400
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
02497472MT65-32202個
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする