ドリルスクリュー パック

ドリルスクリュー パック - サンコーテクノ

トルク伝達力が高く、緩みにくい

用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
スチール製
頭部形状
六角頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
全8種類を絞り込む
首下長(mm)
頭部径(Φmm)
適合板厚(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
適合板厚(mm)
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
適合ビット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02500667HEX-6X90P(15イリ)1パック(15本)62.3~6.01090KTB-9.6 (二面幅 9.6)
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501358HEX-5X19P(100イリ)1パック(100本)51.6~4.5819KTB-8 (二面幅 8)
¥1,720
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501480HEX-5X45P(50イリ)1パック(50本)51.6~4.5845KTB-8 (二面幅 8)
¥1,490
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501532HEX-5X25P(100イリ)1パック(100本)51.6~4.5825KTB-8 (二面幅 8)
¥1,890
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501611HEX-5X35P(50イリ)1パック(50本)51.6~4.5835KTB-8 (二面幅 8)
¥1,270
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501647HEX-5X60P(25イリ)1パック(25本)51.6~4.5860KTB-8 (二面幅 8)
¥1,050
¥849
¥934(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501821HEX-6X80P(15イリ)1パック(15本)62.3~6.01080KTB-9.6 (二面幅 9.6)
¥1,390
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501961HEX-5X70P(20イリ)1パック(20本)51.6~4.5870KTB-8 (二面幅 8)
¥1,000
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする