サンコーテクノ
ドリルスクリュー パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25本)
1パック(15本)
1パック(100本)
1パック(50本)
1パック(25本)
1パック(20本)
首下長(mm)
60
90
19
45
25
35
60
80
70
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(25本)
注文コード
02501647
品番
HEX-5X60P(25イリ)
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
トルク伝達力が高く、緩みにくい
用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
呼び径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6~4.5
頭部径(Φmm)
8
首下長(mm)
60
適合ビット
KTB-8 (二面幅 8)
材質
スチール製
頭部形状
六角頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。