ドリルスクリュー パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(15本)
首下長(mm)90
内容量1パック(15本)注文コード02500667品番HEX-6X90P(15イリ)
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

トルク伝達力が高く、緩みにくい

用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
呼び径(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3~6.0
頭部径(Φmm)
10
首下長(mm)
90
適合ビット
KTB-9.6 (二面幅 9.6)
材質
スチール製
頭部形状
六角頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする