曜日別特売
RFBR-200511-15-0.8-HSS 切削用駒 右勝手 ピッチ0.8 IFANGER 02499712

RFBR-200511-15-0.8-HSS 切削用駒 右勝手 ピッチ0.8 IFANGER 02499712
RFBR-200511-15-0.8-HSS 切削用駒 右勝手 ピッチ0.8 IFANGER 02499712

切削用駒 右勝手 ピッチ0.8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
02499712
品番
RFBR-200511-15-0.8-HSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット

用途
シングルホルダーで使用する場合は平目、ダブルホルダーでRFBLと組み合わせ使用する場合は綾目になります
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
5
ホルダー
RZSR20511、RKDR20511
寸法(Φ)
11
寸法T(mm)
0.8
コーティング
HSS
角度β(°)
15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする