WATERS
WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット
WTSET5TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
02516092
品番
WTSET5TA
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。
幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム系合金鋼に適しています。
トラスコ品番
714-4396
セット内容
6.3、10.4、16.5、20.5、25.0
材質
コバルトハイス鋼
刃数
3
先端角(°)
90
表面処理
TiAlNコーティング
セット数
5本