寺岡製作所
PE粘着テープNO.631S #25transparent
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16巻)
1箱(16巻)
¥7,598
1箱(20巻)
1箱(30巻)
テープ幅(mm)
25
5
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(16巻)
注文コード
02534556
品番
631S TM-25-25X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。
絶縁性に優れています。
A温度定格130℃です。
切断にはカッターが必要です。
用途
トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。
トラスコ品番
718-4978
テープ幅(mm)
25
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
色
クリア
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着力(N/10mm)
4.9
引張強度(N/25mm)
95.6
引張強度(N/10mm)
38.2
粘着力(N/25mm)
12.26
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
カッターが必要
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません