トップマン[工具・金物]
六角軸先三角木工ドリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02562931
品番
3708123
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
両爪両溝式でスピーディー
両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。
用途
電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。
寸法(mm)
12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
六角対辺(mm)
シャンク:6.35