曜日別特売
3708127 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 02562906

六角軸先三角木工ドリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02562906
品番
3708127
販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

両爪両溝式でスピーディー
両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。
先三角ネジにより位置決めが容易で、止め穴にも最適です

用途
木材、樹脂の穴あけに。
電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。
寸法(mm)
35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
六角対辺(mm)
シャンク:6.35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする