トップマン[工具・金物]
六角軸先三角木工ドリル
3708128
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
45
15
45
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02562940
品番
3708128
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
両爪両溝式でスピーディー
両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。
先三角ネジにより位置決めが容易で、止め穴にも最適です。
用途
木材、樹脂の穴あけに。
電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。
寸法(mm)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
六角対辺(mm)
シャンク:6.35