トライメイト
自転車 テールライト スマートブレーキ警告 振動検知 自動点灯 五つの点灯モード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02559501
品番
TR-BLE002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
自動点灯・消灯、ブレーキ感知を備えた自転車用テールライト。
高輝度COB LEDと5つの点灯モードで、後方からの視認性をしっかり確保。
充電式&2WAY取付で、夜間走行をサポートします。
用途
自転車用テールライトとして
付属品
取付用ラバーバンド
仕様
自動消灯:約30秒
質量(g)
37
取付方式
フック式、バンド式
寸法(cm)
Φ3.2×4.5
取付け方法
フック式、バンド式
ライト種類
LED COB
モード
点灯→低速点滅→高速点滅→ストロボ点滅→流光
点灯方法
点灯→低速点滅→高速点滅→ストロボ点滅→流光
消灯方法
自動消灯:約30秒