日東電工(旧:Permacel)
ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用)
配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。
耐熱流下温度90℃です。
用途
高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
438-1278
材質
基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系
幅(mm)
150
厚さ(mm)
1.1
色
茶褐色
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
5.2
引張強度(N/10mm)
31.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(12巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02565950
59HT-150
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください