ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用)

ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用) - 日東電工(旧:Permacel)

配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。
耐熱流下温度90℃です。

用途
高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。
材質
基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系
厚さ(mm)
1.1
色
茶褐色
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
5.2
引張強度(N/10mm)
31.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0253300759HT-2001箱(8巻)438-1270200
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
0253478259HT-3001箱(6巻)438-1239300
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする