日東電工(旧:Permacel)
ペトロラタム系防食テープ NO.59HN(難燃性)
配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。
耐熱流下温度65℃です。
用途
コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。
材質
基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系
厚さ(mm)
1.1
色
茶褐色
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
5.2
引張強度(N/10mm)
31.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02526802
59HN-200
1箱(8巻)
438-1273
200
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
02531641
59HN-300
1箱(6巻)
438-1251
300
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
02533951
59HN-150
1箱(12巻)
438-1283
150
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください