古藤工業(Monf)
ブチル防食テープ
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
10
全6種類を絞り込む
色
ブラック
ライトブルー
内容量
1箱(20巻)
1箱(30巻)
1箱(100巻)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
伸び(%)
粘着力(N/10mm)
引張強度(N/10mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84898190
K-450
1箱(30巻)
ブラック
478.1
19.3
22
75
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84898251
K-450
1箱(100巻)
ブラック
478.1
19.3
22
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84898391
K-450
1箱(20巻)
ブラック
478.1
19.3
22
100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84898400
K-450
1箱(100巻)
ライトブルー
514
20.1
23.5
25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84898497
K-450
1箱(30巻)
ライトブルー
514
20.1
23.5
75
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84898540
K-450
1箱(20巻)
ライトブルー
514
20.1
23.5
100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください