オーム電機
LEDサイクルライト取付ホルダー 自転車用 パイプ径25~32mm対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02567569
品番
SL-BYH2-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
LEDサイクルライトを取り付けるための自転車用ホルダーです。
直径約25~32mmのパイプに取り付けできます。
約15gの軽量設計で、本体カラーはブラックです。
色
ブラック
質量(g)
約15(パイプ取付バンド含む)
種類
LEDサイクルライト用ホルダー
外形寸法(mm)
約 幅22×高さ29×奥行55.5
取付可能パイプ径(Φmm)
約25~32