スリーアールソリューション
Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい トラベル
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02571769
品番
3R-HCD03WT
参考基準価格(税別)
¥7,255
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
付属品
衣類カバー、収納袋(270×250mm)、S字フック
サイズ
約80×70×150mm(本体)、約490×180×970mm(衣類カバー)
質量(g)
約545(本体)、約195(衣類カバー)
耐荷重
約5kg
消費電力
950W
保証期間
ご購入日から1年間
モード
ドライヤーモード(強・弱・冷風)、衣類乾燥モード(強・弱)
ケーブル長(mm)
約1900