イングカワモト
TSUMEKIRA(ツメキラ) ネイルシール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02596251
品番
NN-NAC-002
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
かわいいけどかわいすぎない、甘いけど甘すぎない。甘くてかわいい【ゆめかわ】に病みが融合された【病みかわいい】モチーフを詰め合わせた、これがあれば病みかわ・地雷マスターになれるシールの誕生です。
シートサイズ(mm)
88×120
パッケージサイズ(mm)
88×150
原材料
PE