曜日別特売

LOGOS どこでもソフト湯たんぽ

LOGOS どこでもソフト湯たんぽ - ロゴスLOGOS どこでもソフト湯たんぽ - ロゴスLOGOS どこでもソフト湯たんぽ - ロゴスLOGOS どこでもソフト湯たんぽ - ロゴスLOGOS どこでもソフト湯たんぽ - ロゴスLOGOS どこでもソフト湯たんぽ - ロゴス

やさしいあたたかさのやわらか湯たんぽ。
高い断熱性と保温性を持ち、6時間後も約40℃のあたたかさをキープしてくれます。
ウェットスーツの生地を使用しているので、そのまま使えてやわらかくてあたたかい。
沸騰させたばかりの熱湯を入れることができます。

用途
ウェットスーツの特性を活かした、高機能湯たんぽです。
付属品
ロート・収納袋
色
オレンジ
質量(g)
(約)160
タイプ
レクタ
サイズ(cm)
(約)縦23×横16×高さ8
容量(L)
(約)1
主材質
[本体]クロロプレンゴム、ナイロンジャージ●[キャップ]ABS樹脂●[キャップ受け]PET
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270105081661000
¥9,000
¥9,900(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする