曜日別特売
81661000 LOGOS どこでもソフト湯たんぽ ロゴス 02701050

81661000 LOGOS どこでもソフト湯たんぽ ロゴス 02701050
81661000 LOGOS どこでもソフト湯たんぽ ロゴス 02701050
81661000 LOGOS どこでもソフト湯たんぽ ロゴス 02701050
81661000 LOGOS どこでもソフト湯たんぽ ロゴス 02701050
81661000 LOGOS どこでもソフト湯たんぽ ロゴス 02701050
81661000 LOGOS どこでもソフト湯たんぽ ロゴス 02701050

LOGOS どこでもソフト湯たんぽ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701050
品番
81661000
販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
¥9,000

やさしいあたたかさのやわらか湯たんぽ。
高い断熱性と保温性を持ち、6時間後も約40℃のあたたかさをキープしてくれます。
ウェットスーツの生地を使用しているので、そのまま使えてやわらかくてあたたかい。
沸騰させたばかりの熱湯を入れることができます。

用途
ウェットスーツの特性を活かした、高機能湯たんぽです。
付属品
ロート・収納袋
色
オレンジ
質量(g)
(約)160
タイプ
レクタ
サイズ(cm)
(約)縦23×横16×高さ8
容量(L)
(約)1
主材質
[本体]クロロプレンゴム、ナイロンジャージ●[キャップ]ABS樹脂●[キャップ受け]PET
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする