曜日別特売

PROマルチツール15

PROマルチツール15 - ロゴスPROマルチツール15 - ロゴスPROマルチツール15 - ロゴスPROマルチツール15 - ロゴスPROマルチツール15 - ロゴスPROマルチツール15 - ロゴスPROマルチツール15 - ロゴスPROマルチツール15 - ロゴス

LOGOSからアウトドアと相性抜群なPROマルチツールが登場!
男女問わず使いやすい手のひらサイズに、15もの機能が搭載。
また、各種ツールにはサビに強いステンレス鋼を使用しており、長くご愛用いただけます。
大型プライヤーやコルク抜きを備えたこだわりのツールです。

用途
LOGOS PROマルチツールがあれば、たくさんの道具を用意する必要も無く、ポケットに入るサイズなので必要な時にサッと取り出せます。
機能
3徳プライヤー 、ナイフ、栓抜き、コルク抜き、プラスドライバー(大/小)、マイナスドライバー(大/小)、5口径レンチ(4/6/8/10/12mm)
主材質
ステンレス、ポリエステル
全質量(g)
(約)230
収納時寸法(cm)
(約)縦4.5×横12.2×厚さ2.3
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269961684330311
¥5,900
¥6,490(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする