曜日別特売
84330311 PROマルチツール15 ロゴス 02699616

84330311 PROマルチツール15 ロゴス 02699616
84330311 PROマルチツール15 ロゴス 02699616
84330311 PROマルチツール15 ロゴス 02699616
84330311 PROマルチツール15 ロゴス 02699616
84330311 PROマルチツール15 ロゴス 02699616
84330311 PROマルチツール15 ロゴス 02699616
84330311 PROマルチツール15 ロゴス 02699616
84330311 PROマルチツール15 ロゴス 02699616
84330311 PROマルチツール15 ロゴス 02699616
84330311 PROマルチツール15 ロゴス 02699616
84330311 PROマルチツール15 ロゴス 02699616
84330311 PROマルチツール15 ロゴス 02699616
84330311 PROマルチツール15 ロゴス 02699616
84330311 PROマルチツール15 ロゴス 02699616
84330311 PROマルチツール15 ロゴス 02699616
84330311 PROマルチツール15 ロゴス 02699616
84330311 PROマルチツール15 ロゴス 02699616

PROマルチツール15

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02699616
品番
84330311
販売価格(税込)¥6,490
販売価格(税別)
¥5,900

LOGOSからアウトドアと相性抜群なPROマルチツールが登場!
男女問わず使いやすい手のひらサイズに、15もの機能が搭載。
また、各種ツールにはサビに強いステンレス鋼を使用しており、長くご愛用いただけます。
大型プライヤーやコルク抜きを備えたこだわりのツールです。

用途
LOGOS PROマルチツールがあれば、たくさんの道具を用意する必要も無く、ポケットに入るサイズなので必要な時にサッと取り出せます。
機能
3徳プライヤー 、ナイフ、栓抜き、コルク抜き、プラスドライバー(大/小)、マイナスドライバー(大/小)、5口径レンチ(4/6/8/10/12mm)
主材質
ステンレス、ポリエステル
全質量(g)
(約)230
収納時寸法(cm)
(約)縦4.5×横12.2×厚さ2.3
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする