曜日別特売

PROマルチツール16

PROマルチツール16 - ロゴスPROマルチツール16 - ロゴスPROマルチツール16 - ロゴスPROマルチツール16 - ロゴスPROマルチツール16 - ロゴスPROマルチツール16 - ロゴスPROマルチツール16 - ロゴスPROマルチツール16 - ロゴス

LOGOSからアウトドアと相性抜群なPROマルチツールが登場!
男女問わず使いやすい手のひらサイズに、16もの機能が搭載。
すべてにおいてこだわったLOGOS最上級モデルです。

用途
LOGOS PROマルチツールがあれば、たくさんの道具を用意する必要も無く、ポケットに入るサイズなので必要な時にサッと取り出せます。
機能
3徳プライヤー 、ナイフ、ノコギリ、ハサミ、ヤスリ(単目/複目)、プラスドライバー、マイナスドライバー(大/小)、栓抜き、缶切り、紐通し穴付きキリ、ファイヤーストライカー、ランヤードリング
主材質
ステンレス、ポリエステル
全質量(g)
(約)300
収納時寸法(cm)
(約)縦4.2×横10.2×厚さ2.4
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270124284330312
¥6,300
¥6,930(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする