曜日別特売
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242

84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242
84330312 PROマルチツール16 ロゴス 02701242

PROマルチツール16

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701242
品番
84330312
販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
¥6,300

LOGOSからアウトドアと相性抜群なPROマルチツールが登場!
男女問わず使いやすい手のひらサイズに、16もの機能が搭載。
すべてにおいてこだわったLOGOS最上級モデルです。

用途
LOGOS PROマルチツールがあれば、たくさんの道具を用意する必要も無く、ポケットに入るサイズなので必要な時にサッと取り出せます。
機能
3徳プライヤー 、ナイフ、ノコギリ、ハサミ、ヤスリ(単目/複目)、プラスドライバー、マイナスドライバー(大/小)、栓抜き、缶切り、紐通し穴付きキリ、ファイヤーストライカー、ランヤードリング
主材質
ステンレス、ポリエステル
全質量(g)
(約)300
収納時寸法(cm)
(約)縦4.2×横10.2×厚さ2.4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする