曜日別特売
81448054 アウトドアクーラー ロゴス 02699562

81448054 アウトドアクーラー ロゴス 02699562
81448054 アウトドアクーラー ロゴス 02699562
81448054 アウトドアクーラー ロゴス 02699562
81448054 アウトドアクーラー ロゴス 02699562
81448054 アウトドアクーラー ロゴス 02699562
81448054 アウトドアクーラー ロゴス 02699562

アウトドアクーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02699562
品番
81448054
販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
¥4,500

衝撃に強いポリプロピレン素材を使用したハードクーラーは、一体成形された断熱材を使うことで冷気流出を防ぎ、保冷効果を最大限に発揮。
肩掛けベルトやハンドルが付属し、持ち運びもらくらく。

用途
キャンプやバーベキュー、ピクニック、釣り、運動会などさまざまなシーンに合わせてお使いいただけます。
タイプ
S
容量(L)
(約)9
保冷効果
(約)1日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)31×25×29
主材質
[本体]ポリプロピレン、[ロック部]ABS樹脂
内寸(cm)
(約)幅24.5×奥行18×深さ24
総質量(kg)
(約)1.2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする