ロゴス
シェイク洗濯袋
フィールドでも簡単に下着などを洗濯できます。
下着を入れてシェイク!
用途
鞄に収納できる洗濯機。
質量(g)
(約)130
サイズ(cm)
(約)縦44×横72
容量(L)
(約)最大
主材質
ポリエステル(TPU)
内容量
1袋
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02700079
88230010
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった