曜日別特売
88230010 シェイク洗濯袋 ロゴス 02700079

88230010 シェイク洗濯袋 ロゴス 02700079
88230010 シェイク洗濯袋 ロゴス 02700079
88230010 シェイク洗濯袋 ロゴス 02700079
88230010 シェイク洗濯袋 ロゴス 02700079
88230010 シェイク洗濯袋 ロゴス 02700079
88230010 シェイク洗濯袋 ロゴス 02700079
88230010 シェイク洗濯袋 ロゴス 02700079
88230010 シェイク洗濯袋 ロゴス 02700079

シェイク洗濯袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
02700079
品番
88230010
販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
¥4,500

フィールドでも簡単に下着などを洗濯できます。
下着を入れてシェイク!

用途
鞄に収納できる洗濯機。
質量(g)
(約)130
サイズ(cm)
(約)縦44×横72
容量(L)
(約)最大
主材質
ポリエステル(TPU)
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする