曜日別特売

チェアサイド日傘スタンド

チェアサイド日傘スタンド - ロゴスチェアサイド日傘スタンド - ロゴスチェアサイド日傘スタンド - ロゴスチェアサイド日傘スタンド - ロゴスチェアサイド日傘スタンド - ロゴスチェアサイド日傘スタンド - ロゴスチェアサイド日傘スタンド - ロゴスチェアサイド日傘スタンド - ロゴス

LOGOSの日傘スタンドは、自立式で手ぶらで日陰を確保できる便利なアイテム。
太陽の位置に合わせてスタンドを移動させるだけで、自分だけの木陰を独り占めできます。
対応ポール径は14~16mmなので、さまざまな日傘に取り付け可能。
高さや角度調整も自由自在で、チェアに座ったままでも快適。
ショルダーベルト付きの収納バッグも付属し、持ち運びらくらく。
アウトドアやスポーツ観戦、海水浴場、ベランダでも活躍します。

用途
自分だけの木陰を独り占め!手ぶら日傘を実現する自立スタンド。
セット内容
スタンド、アダプターポール、ジョイント、収納バッグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)63×54×90
主材質
スチール、アルミ、PP、ポリエステル
適合ポール径(Φmm)
(約)14~16
収納時寸法(cm)
(約)縦12×横48×高さ8.5
総質量(kg)
(約)1.1
ジョイントサイズ
(約)高90
内容量
1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269974781336749
¥4,800
¥5,280(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする