曜日別特売
81336749 チェアサイド日傘スタンド ロゴス 02699747

81336749 チェアサイド日傘スタンド ロゴス 02699747
81336749 チェアサイド日傘スタンド ロゴス 02699747
81336749 チェアサイド日傘スタンド ロゴス 02699747
81336749 チェアサイド日傘スタンド ロゴス 02699747
81336749 チェアサイド日傘スタンド ロゴス 02699747
81336749 チェアサイド日傘スタンド ロゴス 02699747
81336749 チェアサイド日傘スタンド ロゴス 02699747
81336749 チェアサイド日傘スタンド ロゴス 02699747
81336749 チェアサイド日傘スタンド ロゴス 02699747
81336749 チェアサイド日傘スタンド ロゴス 02699747

チェアサイド日傘スタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02699747
品番
81336749
販売価格(税込)¥5,280
販売価格(税別)
¥4,800

LOGOSの日傘スタンドは、自立式で手ぶらで日陰を確保できる便利なアイテム。
太陽の位置に合わせてスタンドを移動させるだけで、自分だけの木陰を独り占めできます。
対応ポール径は14~16mmなので、さまざまな日傘に取り付け可能。
高さや角度調整も自由自在で、チェアに座ったままでも快適。
ショルダーベルト付きの収納バッグも付属し、持ち運びらくらく。
アウトドアやスポーツ観戦、海水浴場、ベランダでも活躍します。

用途
自分だけの木陰を独り占め!手ぶら日傘を実現する自立スタンド。
セット内容
スタンド、アダプターポール、ジョイント、収納バッグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)63×54×90
主材質
スチール、アルミ、PP、ポリエステル
適合ポール径(Φmm)
(約)14~16
収納時寸法(cm)
(約)縦12×横48×高さ8.5
総質量(kg)
(約)1.1
ジョイントサイズ
(約)高90
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする