曜日別特売
73188012 フラットクーラースタンド ロゴス 02700061

73188012 フラットクーラースタンド ロゴス 02700061
73188012 フラットクーラースタンド ロゴス 02700061
73188012 フラットクーラースタンド ロゴス 02700061
73188012 フラットクーラースタンド ロゴス 02700061
73188012 フラットクーラースタンド ロゴス 02700061

フラットクーラースタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02700061
品番
73188012
販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
¥4,500

軽量アルミフレームを採用したスタイリッシュなクーラースタンド。
用途にあわせて最適な高さでクーラーボックスを使用できる。
折りたためばわずか2.5cmの厚みとなり、クーラーボックスと重ねて収納することが可能で、車載スペースの有効活用にもおすすめ。

用途
地面の熱から守る!出し入れもラクになるクーラースタンド。
耐荷重(kg)
(約)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)49.5×34×42
主材質
アルミ、ポリエステル
収納時寸法(cm)
(約)縦34.5×横64×厚さ2.5
総質量(kg)
(約)1
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする