曜日別特売

マメフック

マメフック - ロゴスマメフック - ロゴスマメフック - ロゴスマメフック - ロゴスマメフック - ロゴスマメフック - ロゴスマメフック - ロゴスマメフック - ロゴス

LEDランタンの小型化に合わせたショートサイズランタンフック。
ポールに簡単取り付け。いろんなものを吊り下げることができます。
2つに棒を渡せば、様々なものを引っ掛けることができ、活用方法多数!

用途
ポールに装着、どこでもフック。
全長(cm)
(約)13.5
適合パイプ径(Φmm)
(約)19~25
主材質
スチール、PVC
入数(個)
2
全質量(g)
(約)130
内容量
1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270052671907003
¥800
¥880(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする