曜日別特売
71907003 マメフック ロゴス 02700526

71907003 マメフック ロゴス 02700526
71907003 マメフック ロゴス 02700526
71907003 マメフック ロゴス 02700526
71907003 マメフック ロゴス 02700526
71907003 マメフック ロゴス 02700526
71907003 マメフック ロゴス 02700526
71907003 マメフック ロゴス 02700526
71907003 マメフック ロゴス 02700526
71907003 マメフック ロゴス 02700526

マメフック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02700526
品番
71907003
販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
¥800

LEDランタンの小型化に合わせたショートサイズランタンフック。
ポールに簡単取り付け。いろんなものを吊り下げることができます。
2つに棒を渡せば、様々なものを引っ掛けることができ、活用方法多数!

用途
ポールに装着、どこでもフック。
全長(cm)
(約)13.5
適合パイプ径(Φmm)
(約)19~25
主材質
スチール、PVC
入数(個)
2
全質量(g)
(約)130
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする