曜日別特売

マルチ na どこでも扇風機

マルチ na どこでも扇風機 - ロゴスマルチ na どこでも扇風機 - ロゴスマルチ na どこでも扇風機 - ロゴスマルチ na どこでも扇風機 - ロゴスマルチ na どこでも扇風機 - ロゴスマルチ na どこでも扇風機 - ロゴスマルチ na どこでも扇風機 - ロゴスマルチ na どこでも扇風機 - ロゴス

マルチに活躍するコンパクトな扇風機は蓄電タイプなのでコードレスで使え、AC電源、電池にも対応の3電源式。
風量は2段階で設定できて、上下に動かすことで風向きを変えることも可能。
薄型設計によりテント内や車内にも置きやすい。約1.2kgと軽量で持ち運び簡単。

用途
どこでも使える3電源!角度が変えられる扇風機。
仕様
蓄電式・電池式・AC電源式
電源
AC100V/リチウムイオン蓄電池/単一アルカリ乾電池×8pcs(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)31×9×34
主材質
ABS
蓄電時間(時間)
(約)6
稼働時間(時間)
[内蔵バッテリー](約)強/4.5、弱/5.5、[乾電池使用時](約)強/35、弱/41
総質量(kg)
(約)1.2
内容量
1台
注意
※表記の作動時間、蓄電時間は目安です。実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270091081336703
¥11,500
¥12,650(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする