曜日別特売
81336703 マルチ na どこでも扇風機 ロゴス 02700910

81336703 マルチ na どこでも扇風機 ロゴス 02700910
81336703 マルチ na どこでも扇風機 ロゴス 02700910
81336703 マルチ na どこでも扇風機 ロゴス 02700910
81336703 マルチ na どこでも扇風機 ロゴス 02700910
81336703 マルチ na どこでも扇風機 ロゴス 02700910
81336703 マルチ na どこでも扇風機 ロゴス 02700910
81336703 マルチ na どこでも扇風機 ロゴス 02700910
81336703 マルチ na どこでも扇風機 ロゴス 02700910
81336703 マルチ na どこでも扇風機 ロゴス 02700910
81336703 マルチ na どこでも扇風機 ロゴス 02700910

マルチ na どこでも扇風機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02700910
品番
81336703
販売価格(税込)¥12,650
販売価格(税別)
¥11,500

マルチに活躍するコンパクトな扇風機は蓄電タイプなのでコードレスで使え、AC電源、電池にも対応の3電源式。
風量は2段階で設定できて、上下に動かすことで風向きを変えることも可能。
薄型設計によりテント内や車内にも置きやすい。約1.2kgと軽量で持ち運び簡単。

用途
どこでも使える3電源!角度が変えられる扇風機。
仕様
蓄電式・電池式・AC電源式
電源
AC100V/リチウムイオン蓄電池/単一アルカリ乾電池×8pcs(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)31×9×34
主材質
ABS
蓄電時間(時間)
(約)6
稼働時間(時間)
[内蔵バッテリー](約)強/4.5、弱/5.5、[乾電池使用時](約)強/35、弱/41
総質量(kg)
(約)1.2
注意
※表記の作動時間、蓄電時間は目安です。実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする